›

UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,22

Cod. Rexel RR0031320/100
Cod. Produttore 0031320/100
Cod. EAN 4044774737706

Informazioni principali

  • Configurazione: 2 coppie intrecciate
  • Sezione conduttori: 0,22 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LI2YCY (TP)
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Materiale conduttori: specifico ad alta qualità
  • Trasmissione segnale: efficiente e sicura
  • Robustezza: elevata
  • Serie: LI2YCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,22 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie accuratamente trattata, assicura una trasmissione efficiente del segnale e resistenza nel tempo. La configurazione a due coppie intrecciate con sezione di 0,22 mm² è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo cavo è adatto per installazioni in ambienti industriali e professionali, offrendo robustezza e facilità di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,22