›

UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25

Cod. Rexel RR0031370
Cod. Produttore 0031370
Cod. EAN 4044773014921

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2X0,25
  • Conduttore: 0,25 mm²
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Struttura: Due conduttori
  • Superficie: Trattata
  • Flessibilità: Elevata
  • Durabilità: Alta
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e performance costanti. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, assicura una trasmissione stabile grazie alla sua struttura specifica con due conduttori da 0,25 mm². Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza nel campo elettrico, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e durabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25