›

UNITRONIC LI2YCY PIMF 8X2X0,22

Cod. Rexel RR0034043
Cod. Produttore 0034043
Cod. EAN 4044773043877

Informazioni principali

  • Tipo: 8 coppie schermate
  • Sezione conduttore: 0,22 mm²
  • Schermatura: PIMF contro interferenze
  • Applicazione: trasmissione dati e segnali
  • Prestazioni: elevata affidabilità
  • Durata: materiale resistente
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: installazioni precise

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 8X2X0,22 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni elettriche. Caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica, assicura affidabilità e durata nel tempo. La struttura a 8 coppie con sezione di 0,22 mm² per conduttore è ideale per trasmissioni dati e segnali, offrendo protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura PIMF. Questo materiale elettrico è adatto a installazioni che richiedono precisione e resistenza, mantenendo una trasmissione stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LI2YCY PIMF 8X2X0,22