Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034047
Cod. Produttore
0034047
Cod. EAN
4044773043839

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,34
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF è un prodotto elettrico caratterizzato da conduttori in rame di alta qualità con superficie lucida, che garantiscono un'eccellente conducibilità e resistenza. La struttura del cavo include quattro coppie intrecciate da 0,34 mm², ideale per applicazioni che richiedono trasmissioni dati affidabili e protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali e professionali, assicurando durata e stabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

196 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

98 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C