›

UNITRONIC LI2YCY PIMF 3X2X0,5

Cod. Rexel RR0034061/500
Cod. Produttore 0034061/500
Cod. EAN 4044774741796

Informazioni principali

  • Tipo: LI2YCY PIMF
  • Conduttori: 3 coppie intrecciate
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione EMI: Intrecciato
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LI2YCY PIMF composto da tre coppie di conduttori intrecciati, ciascuno con sezione da 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e segnale. Il design intrecciato riduce le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e sicura. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

208 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LI2YCY PIMF 3X2X0,5