›

UNITRONIC LAN 500 S/FTP CAT.6A

Cod. Rexel RR2170143/100
Cod. Produttore 2170143/100
Cod. EAN 4044774749105

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Schermatura: S/FTP
  • Velocità: fino a 10 Gbps
  • Uso: interno e tecnico
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: rete professionale
  • Serie: LAN 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete UNITRONIC LAN 500 S/FTP categoria 6A progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Ideale per installazioni di rete professionali, offre schermatura S/FTP per una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche e diafonia, assicurando segnali stabili e affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'usura e mantenere la qualità del segnale nel tempo, supportando applicazioni di rete avanzate e connessioni Ethernet fino a 10 Gigabit. La sua costruzione robusta lo rende adatto sia per uso interno che per ambienti con requisiti tecnici elevati.
UNITRONIC LAN 500 S/FTP CAT.6A