›

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5ELSZH

Cod. Rexel RR2170139
Cod. Produttore 2170139
Cod. EAN 4044773639070

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Tipo: SF/UTP
  • Numero fili: 8
  • Guaina: LSZH
  • Applicazione: Reti dati
  • Sicurezza: bassa emissione fumi
  • Prestazioni: elevate
  • Serie: UNITRONIC LAN 200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5E LSZH con 8 fili, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti dati. La categoria 5E assicura una trasmissione stabile e veloce, mentre la guaina LSZH offre una maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla bassa emissione di fumi e gas tossici. Ideale per installazioni in ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e affidabilità nelle comunicazioni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

5,8 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5ELSZH