›

UNITRONIC FD P PLUS A 3X0,25

Cod. Rexel RR0028659/100
Cod. Produttore 0028659/100
Cod. EAN 4044774904283

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UNITRONIC FD P PLUS
  • Numero fili: 3
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Trattamento: Resistenza corrosione
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: FD P PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD P PLUS presenta tre fili con conduttori in materiale di alta qualità, progettati per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Le dimensioni AWG sono studiate per offrire un equilibrio ideale tra flessibilità e capacità di trasmissione elettrica, rendendo questo prodotto adatto a diverse installazioni e impieghi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

21,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

21,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD P PLUS A 3X0,25