›

UNITRONIC FD P PLUS A 14X0,34

Cod. Rexel RR0028673
Cod. Produttore 0028673
Cod. EAN 4044774897516

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,34 mm²
  • Numero fili: 14
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Facile
  • Trasmissione corrente: Efficiente
  • Serie: UNITRONIC FD P PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD P PLUS composto da 14 fili con sezione di 0,34 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La struttura del cavo è studiata per facilitare l’installazione e mantenere la sicurezza in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

14

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

41 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD P PLUS A 14X0,34