›

UNITRONIC FD CY 7X0,25

Cod. Rexel RR0027429
Cod. Produttore 0027429
Cod. EAN 4044773017502

Informazioni principali

  • Conduttori: 7 x 0,25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo: cavo flessibile
  • Applicazione: controllo e segnalazione
  • Protezione: contro interferenze EMI
  • Resistenza: alta durata
  • Installazione: facile gestione
  • Serie: UNITRONIC FD CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 7X0,25 è un cavo elettrico flessibile, ideale per applicazioni di controllo e segnalazione. Caratterizzato da sette conduttori di sezione 0,25 mm² ciascuno, garantisce affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per l'uso in impianti complessi che richiedono precisione e sicurezza. Questo cavo è progettato per facilitare l'installazione e la gestione dei collegamenti elettrici, offrendo durata e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 7X0,25