›

UNITRONIC FD CY 5X0,25

Cod. Rexel RR0027428
Cod. Produttore 0027428
Cod. EAN 4044773017526

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 5x0,25 mm²
  • Uso: trasmissione dati e segnali
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Protezione: contro interferenze EMI
  • Applicazione: installazioni fisse e mobili
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: UNITRONIC FD CY
  • Durata: alta nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 5X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Questo cavo è caratterizzato da cinque conduttori di sezione 0,25 mm², ideale per trasmissione dati e segnali di controllo in ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e sicura. Grazie alla flessibilità e alla qualità dei materiali utilizzati, il cavo UNITRONIC FD CY è adatto per installazioni fisse e mobili, offrendo versatilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 5X0,25