›

UNITRONIC FD CY 4X0,34

Cod. Rexel RR0027442
Cod. Produttore 0027442
Cod. EAN 4044773017243

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4x0,34 mm²
  • Tipo: UNITRONIC FD CY
  • Struttura: Flessibile
  • Schermatura: Contro interferenze
  • Applicazione: Controllo e comando
  • Uso: Impianti industriali
  • Serie: FD CY
  • Resistenza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 4X0,34 è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici in impianti industriali e di automazione. Caratterizzato da una struttura flessibile con quattro conduttori di sezione 0,34 mm², offre affidabilità e resistenza nelle applicazioni di controllo e comando. La schermatura integrata assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, mantenendo la qualità del segnale e riducendo i disturbi. Questo cavo è ideale per ambienti che richiedono un materiale elettrico di alta qualità, capace di supportare installazioni complesse con sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 4X0,34