›

UNITRONIC FD CY 3X0,34

Cod. Rexel RR0027441
Cod. Produttore 0027441
Cod. EAN 4044773017274

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3x0,34 mm²
  • Tipologia: cavo segnale e dati
  • Schermatura: protezione EMI
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Durata: costruzione robusta
  • Sicurezza: uso professionale
  • Serie: UNITRONIC FD CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 3X0,34 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da tre conduttori con sezione di 0,34 mm² ciascuno, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è particolarmente adatto per il collegamento di segnali e dati in ambienti industriali, offrendo una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza nell’uso, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 3X0,34