›

UNITRONIC FD CY 3X0,25

Cod. Rexel RR0027426
Cod. Produttore 0027426
Cod. EAN 4044773017571

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Protezione EMI: Si
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Tipo cavo: UNITRONIC FD CY
  • Serie: FD CY
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 3X0,25 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Composto da tre conduttori con sezione di 0,25 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente del segnale o dell’alimentazione elettrica. La sua struttura robusta assicura una buona resistenza meccanica e una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto a contesti industriali e civili. Questo cavo è una soluzione versatile per chi cerca un prodotto performante e durevole nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 3X0,25