›

UNITRONIC FD CY 2X0,34

Cod. Rexel RR0027440
Cod. Produttore 0027440
Cod. EAN 4044773017298

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x0,34 mm²
  • Doppia guaina: protezione elevata
  • Resistenza: interferenze elettromagnetiche
  • Applicazioni: industriali e automazione
  • Flessibilità: alta
  • Durata: prolungata
  • Trasmissione segnale: ottimale
  • Serie: UNITRONIC FD CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 2X0,34 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una doppia guaina che assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche e meccaniche. La sezione conduttore di 0,34 mm² consente un'ottima trasmissione del segnale e una gestione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. Questo cavo è adatto per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 2X0,34