›

UNITRONIC FD CY 25X0,34

Cod. Rexel RR0027452
Cod. Produttore 0027452
Cod. EAN 4044773017113

Informazioni principali

  • Conduttori: 25x0,34 mm²
  • Struttura: Schermata
  • Uso: Controllo e segnalazione
  • Protezione: Interferenze EMI
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: UNITRONIC FD CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 25X0,34 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni industriali. Composto da 25 conduttori con sezione di 0,34 mm² ciascuno, è ideale per applicazioni di controllo e segnalazione. La sua struttura schermata offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando trasmissioni stabili e senza disturbi. Grazie alla flessibilità e alla resistenza dei materiali utilizzati, questo cavo è adatto a condizioni operative impegnative, garantendo lunga durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

327 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

12,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 25X0,34