›

UNITRONIC FD CY 18X0,34

Cod. Rexel RR0027450
Cod. Produttore 0027450
Cod. EAN 4044773017137

Informazioni principali

  • Conduttori: 18 x 0,34 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: installazioni industriali
  • Protezione: costruzione robusta
  • Flessibilità: alta
  • Durata: elevata
  • Uso: sistemi di controllo
  • Serie: UNITRONIC FD CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 18X0,34 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Caratterizzato da 18 conduttori con sezione di 0,34 mm² ciascuno, garantisce una trasmissione efficiente dei segnali elettrici. Questo cavo è ideale per installazioni industriali e sistemi di controllo, offrendo una protezione ottimale grazie alla sua costruzione robusta. La sua struttura è pensata per assicurare flessibilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici complessi e ambienti con esigenze tecniche elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 18X0,34