›

UNITRONIC FD CY 14X0,34

Cod. Rexel RR0027448
Cod. Produttore 0027448
Cod. EAN 4044773017151

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC FD
  • Numero fili: 14
  • Sezione fili: 0,34 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Prestazioni: Ottime elettriche
  • Durata: Lunga
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC FD con 14 fili da 0,34 mm², caratterizzato da conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 14X0,34