›

UNITRONIC FD CY 14X0,25

Cod. Rexel RR0027434
Cod. Produttore 0027434
Cod. EAN 4044773017458

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 14x0,25 mm²
  • Conduttività: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CY 14X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre un'ottima conduttività e flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti diversi. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Scegli UNITRONIC per un'eccellenza senza compromessi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 14X0,25