›

UNITRONIC FD CY 10X0,34

Cod. Rexel RR0027446
Cod. Produttore 0027446
Cod. EAN 4044773017168

Informazioni principali

  • Conduttori: 10 x 0,34 mm²
  • Schermatura: Contro interferenze EMI
  • Applicazioni: Segnali e dati
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Materiali durevoli
  • Installazione: Facile
  • Serie: UNITRONIC FD CY
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 10X0,34 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni industriali. Composto da dieci conduttori da 0,34 mm² ciascuno, questo cavo è ideale per la trasmissione di segnali e dati. La sua struttura robusta e la schermatura offrono protezione contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e sicura. Grazie alla flessibilità e alla resistenza dei materiali utilizzati, il cavo è adatto a un ampio range di applicazioni elettriche, garantendo durata nel tempo e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 10X0,34