›

UNITRONIC FD CY 10X0,25

Cod. Rexel RR0027431
Cod. Produttore 0027431
Cod. EAN 4044773017489

Informazioni principali

  • Conduttori: 10x0,25 mm²
  • Applicazione: Industriale e controllo
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Flessibilità: Alta durata e resistenza
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Serie: UNITRONIC FD CY
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 10X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Composto da dieci conduttori da 0,25 mm² ciascuno, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale. Questo cavo è ideale per installazioni industriali e impianti di controllo, offrendo flessibilità e durata nel tempo grazie ai materiali utilizzati. La sua struttura assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo una scelta eccellente per ambienti con elevati requisiti di sicurezza e precisione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

107 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD CY 10X0,25