›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 4X2X1,0

Cod. Rexel RR11139539
Cod. Produttore 11139539
Cod. EAN 4064727451381

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 coppie 1,0 mm²
  • Materiale conduttore: selezionato
  • Protezione EMI: elevata
  • Applicazioni: industriale e automazione
  • Durabilità: alta
  • Trasmissione segnale: efficiente
  • Serie: UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A
  • Superficie: ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 4X2X1,0 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni superiori nelle installazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali conduttori selezionati e una superficie ottimizzata, assicura una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza elevata alle interferenze elettromagnetiche. La configurazione a quattro coppie di conduttori da 1,0 mm² offre flessibilità e robustezza, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. Questo cavo si distingue per la sua durabilità e per la capacità di mantenere elevate prestazioni anche in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

213 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

11,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 4X2X1,0