›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 2X2X0,7

Cod. Rexel RR11139529
Cod. Produttore 11139529
Cod. EAN 4064727451282

Informazioni principali

  • Tipo: 2 coppie 2x0,7 mm
  • Conduttore: materiale selezionato
  • Applicazione: trasmissione dati industriale
  • Costruzione: compatta e robusta
  • Flessibilità: alta
  • Affidabilità: connessione stabile
  • Serie: UNITRONIC FD CP (TP) PLUS
  • Utilizzo: cablaggio elettrico professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS a 2 coppie da 2 x 0,7 mm è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta qualità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato per garantire ottime prestazioni elettriche, mentre la superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per trasmissioni dati e segnali in ambienti industriali, offrendo resistenza e flessibilità necessarie per installazioni complesse. La costruzione compatta e robusta lo rende adatto a diverse esigenze di cablaggio elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 2X2X0,7