›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 2X2X0,3

Cod. Rexel RR11139516
Cod. Produttore 11139516
Cod. EAN 4064727451152

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X0,3
  • Applicazione: Comunicazione e controllo
  • Conduttori: Materiale selezionato
  • Trasmissione: Segnale stabile e precisa
  • Ambiente: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: FD CP (TP) PLUS A
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 2X2X0,3 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni di comunicazione e controllo. Realizzato con conduttori di materiale selezionato e superficie specifica per ottimizzare la trasmissione del segnale, questo cavo si distingue per la sua costruzione robusta e la capacità di assicurare una trasmissione stabile e precisa. Ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione e affidabilità, è adatto a installazioni in ambienti industriali dove è fondamentale mantenere l'integrità del segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 2X2X0,3