›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 1X2X0,5

Cod. Rexel RR11139542
Cod. Produttore 11139542
Cod. EAN 4064727451411

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2X0,5
  • Materiale conduttore: selezionato
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Struttura: compatta e flessibile
  • Trasmissione segnale: ottimizzata
  • Installazione: facile e sicura
  • Durabilità: elevata
  • Serie: UNITRONIC FD CP (TP) PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 1X2X0,5 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali conduttori selezionati, assicura una trasmissione efficiente del segnale grazie alla superficie del conduttore ottimizzata. La sua struttura compatta e flessibile lo rende ideale per applicazioni dove è richiesta precisione e sicurezza elettrica, mantenendo al contempo facilità di installazione e resistenza nel tempo. Questo cavo è una soluzione versatile per sistemi elettrici che richiedono elevate prestazioni e durabilità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

41,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 1X2X0,5