›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 1X2X0,2

Cod. Rexel RR11139544
Cod. Produttore 11139544
Cod. EAN 4064727452005

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2X0,2
  • Serie: FD CP TP PLUS
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Affidabile e robusto
  • Dimensioni: Compatto
  • Trasmissione: Sicura e duratura
  • Uso: Spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP TP PLUS A 1X2X0,2, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza. Realizzato con materiali premium, offre una trasmissione sicura e duratura. La sua costruzione compatta lo rende perfetto per spazi ristretti, mantenendo al contempo una grande flessibilità. Scegli l'UNITRONIC FD CP TP PLUS per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

35,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 1X2X0,2