›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 5X2X1,0

Cod. Rexel RR0030959
Cod. Produttore 0030959
Cod. EAN 4044773017809

Informazioni principali

  • Conduttori: 5x2x1,0 mm²
  • Protezione EMI: Elevata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Alta
  • Trasmissione: Segnali e alimentazione
  • Durabilità: Garantita
  • Serie: UNITRONIC FD CP (TP) PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 5X2X1,0 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una struttura a cinque conduttori da 2 x 1,0 mm², ideale per trasmissioni di segnali e alimentazione in sistemi complessi. La sua costruzione garantisce un'eccellente protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e sicura. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, è adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, offrendo durabilità e facilità di posa.
UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 5X2X1,0