›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 4X2X0,14

Cod. Rexel RR0030912
Cod. Produttore 0030912
Cod. EAN 4044773019179

Informazioni principali

  • Tipologia: cavo dati e controllo
  • Conduttori: 4 coppie da 0,14 mm²
  • Schermatura: integrata contro interferenze
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Resistenza: meccanica e flessibile
  • Trasmissione: stabile e sicura
  • Uso: cablaggio professionale
  • Serie: UNITRONIC FD CP (TP) PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 4X2X0,14 è progettato per applicazioni di trasmissione dati e controllo in ambienti industriali. Caratterizzato da una struttura robusta con quattro coppie di conduttori da 0,14 mm², garantisce elevata affidabilità e protezione contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura integrata. Questo cavo è ideale per collegamenti di segnali e dati in impianti elettrici, offrendo flessibilità e resistenza meccanica per un utilizzo duraturo in condizioni operative complesse. La qualità dei materiali assicura una trasmissione stabile e sicura, rendendolo una soluzione efficiente per esigenze di cablaggio professionale.
UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 4X2X0,14