›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 1X2X0,25

Cod. Rexel RR0030962
Cod. Produttore 0030962
Cod. EAN 4044773017670

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2X0,25
  • Conduttore: singolo doppio isolamento
  • Sezione: 0,25 mm²
  • Uso: controllo e trasmissione dati
  • Ambiente: industriale
  • Resistenza: alta durata
  • Serie: UNITRONIC FD CP (TP) PLUS
  • Affidabilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 1X2X0,25 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni. La struttura comprende un conduttore singolo con doppio isolamento, con sezione di 0,25 mm², ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione del segnale. Questo cavo è particolarmente adatto per collegamenti di controllo e trasmissione dati in ambienti industriali, grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di resistere a condizioni operative impegnative. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per impianti elettrici che richiedono efficienza e durata nel tempo.
UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 1X2X0,25