›

UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 14X2X0,2

Cod. Rexel RR0030926
Cod. Produttore 0030926
Cod. EAN 4044773018769

Informazioni principali

  • Configurazione: 14 coppie
  • Diametro conduttore: 0,2 mm
  • Tipo cavo: FD CP (TP) PLUS
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Ambiente: industriale/commerciale
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiali: robusti e selezionati
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 14X2X0,2 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità. Con una configurazione a 14 coppie di conduttori da 0,2 mm di diametro ciascuno, garantisce una trasmissione stabile e sicura dei segnali. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali dove è necessario un materiale resistente e di alta qualità, assicurando una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche. La struttura robusta e i materiali selezionati lo rendono una scelta eccellente per reti di comunicazione e sistemi di controllo elettrico.
UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 14X2X0,2