›

UNITRONIC FD CP PLUS A 10X0,14

Cod. Rexel RR11139604
Cod. Produttore 11139604
Cod. EAN 4064727452074

Informazioni principali

  • Conduttori: 10x0,14 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC FD CP PLUS
  • Applicazione: trasmissione segnali
  • Materiale: alta qualità
  • Superficie: ottimizzata
  • Prestazioni: elevate
  • Affidabilità: durata nel tempo
  • Serie: FD CP PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD CP PLUS con 10 conduttori da 0,14 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente e sicura per impianti complessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

50,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

UNITRONIC FD CP PLUS A 10X0,14