›

UNITRONIC FD 7X0,34

Cod. Rexel RR0027874
Cod. Produttore 0027874
Cod. EAN 4044773045482

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Uso: controllo e segnalazione
  • Alta flessibilità
  • Protezione antinterferenze
  • Adatto per ambienti industriali
  • Costruzione resistente
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 7X0,34 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Composto da sette conduttori con sezione di 0,34 mm² ciascuno, questo cavo è ideale per applicazioni di controllo e segnalazione, offrendo flessibilità e resistenza. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente del segnale e una protezione duratura contro interferenze e usura, rendendolo una scelta eccellente per ambienti industriali e impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

34 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 7X0,34