›

UNITRONIC FD 7X0,25

Cod. Rexel RR0027859
Cod. Produttore 0027859
Cod. EAN 4044773045888

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Uso: cablaggio interno
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione EMI: integrata
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Trasmissione segnali: stabile
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 7X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Composto da sette conduttori di sezione 0,25 mm², è ideale per il cablaggio interno di impianti elettrici, garantendo una trasmissione sicura e stabile dei segnali. La sua costruzione robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è una soluzione efficiente per connessioni elettriche precise e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

30,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 7X0,25