›

UNITRONIC FD 7X0,14

Cod. Rexel RR0027844
Cod. Produttore 0027844
Cod. EAN 4044773046403

Informazioni principali

  • Conduttori: 7 x 0,14 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione EMI: integrata
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: dati e segnali
  • Uso: quadri elettrici
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 7X0,14 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di trasmissione dati e segnali. Con sette conduttori di sezione 0,14 mm², offre flessibilità e resistenza meccanica, ideale per installazioni in ambienti industriali. La sua struttura è studiata per assicurare una trasmissione stabile e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per l’uso in quadri elettrici, sistemi di automazione e controllo. La combinazione di materiali selezionati garantisce durata nel tempo e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

25,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

25,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 7X0,14