›

UNITRONIC FD 5X0,34

Cod. Rexel RR002783
Cod. Produttore 0027873
Cod. EAN 4044773045703

Informazioni principali

  • Conduttori: 5 x 0,34 mm²
  • Applicazioni: segnali e dati
  • Protezione: contro interferenze EMI
  • Uso: installazioni interne
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: UNITRONIC FD
  • Ambiente: industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 5X0,34 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Caratterizzato da cinque conduttori con sezione di 0,34 mm², questo cavo è ideale per il trasporto di segnali e dati in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche e condizioni ambientali avverse, assicurando una trasmissione stabile e sicura. Adatto per installazioni interne, il cavo UNITRONIC FD combina flessibilità e durata, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici che richiedono precisione e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

29,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 5X0,34