›

UNITRONIC FD 4X0,34

Cod. Rexel RR0027872
Cod. Produttore 0027872
Cod. EAN 4044773045727

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 0,34 mm²
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e robusta
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Protezione: Affidabile
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 4X0,34 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Con quattro conduttori da 0,34 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente del segnale e una protezione affidabile. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in ambienti industriali e impianti di automazione, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una facile installazione e una lunga vita operativa, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche performanti e sicure.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

27 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

27 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 4X0,34