›

UNITRONIC FD 4X0,14

Cod. Rexel RR0027842
Cod. Produttore 0027842
Cod. EAN 4044773046427

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Applicazione: segnali e controllo
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione: contro interferenze
  • Ambienti: industriali e civili
  • Design: compatto e flessibile
  • Serie: UNITRONIC FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC FD con 4 conduttori da 0,14 mm², progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Questo cavo è ideale per trasmissione di segnali e controllo, garantendo flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione assicura una buona resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettriche, rendendolo adatto a installazioni in ambienti industriali e civili. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

21 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

21 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 4X0,14