›

UNITRONIC FD 2X0,34

Cod. Rexel RR0027870
Cod. Produttore 0027870
Cod. EAN 4044773045765

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Applicazioni: segnalazione e controllo
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: contro interferenze
  • Ambiente: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 2X0,34 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni. Dotato di due conduttori con sezione di 0,34 mm², è ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, assicura una buona flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per ambienti industriali e commerciali, offrendo un'ottima protezione contro interferenze elettriche e condizioni operative variabili. La sua costruzione consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

23,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

23,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 2X0,34