›

UNITRONIC FD 25X0,34

Cod. Rexel RR0027878
Cod. Produttore 0027878
Cod. EAN 4044773045390

Informazioni principali

  • Conduttori: 25 x 0,34 mm²
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Robustezza: Alta resistenza meccanica
  • Uso: Movimenti frequenti
  • Serie: UNITRONIC FD
  • Trasmissione: Segnali elettrici efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 25X0,34 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in installazioni industriali e di automazione. Composto da 25 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono movimenti frequenti o installazioni complesse. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente dei segnali elettrici con protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto a impianti di controllo, automazione industriale e collegamenti di dispositivi elettronici. La robustezza e l’affidabilità di UNITRONIC FD lo rendono una scelta eccellente per garantire sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

11,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

59,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 25X0,34