›

UNITRONIC FD 25X0,14

Cod. Rexel RR0027848
Cod. Produttore 0027848
Cod. EAN 4044773046168

Informazioni principali

  • Conduttori: 25x0,14 mm²
  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Applicazione: segnali elettrici
  • Ambiente: industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Installazione: facile
  • Serie: UNITRONIC FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 25X0,14 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni. Caratterizzato da 25 conduttori con sezione di 0,14 mm² ciascuno, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nella trasmissione dei segnali elettrici. Questo cavo è adatto per ambienti industriali dove è necessario un materiale resistente e durevole, assicurando una connessione stabile e sicura. La struttura del cavo è studiata per facilitare l'installazione e per offrire una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

41,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 25X0,14