›

UNITRONIC FD 14X0,34

Cod. Rexel RR0027876
Cod. Produttore 0027876
Cod. EAN 4044773045437

Informazioni principali

  • Conduttori: 14 x 0,34 mm²
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Applicazioni: Impianti industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Durevole nel tempo
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 14X0,34 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Composto da 14 conduttori con sezione di 0,34 mm² ciascuno, garantisce un'ottima trasmissione del segnale e una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è ideale per l'uso in installazioni industriali e impianti elettrici che necessitano di un cablaggio flessibile e durevole nel tempo. La costruzione accurata assicura protezione contro interferenze e usura, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un materiale elettrico efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 14X0,34