›

UNITRONIC FD 10X0,34

Cod. Rexel RR0027875
Cod. Produttore 0027875
Cod. EAN 4044773045468

Informazioni principali

  • Conduttori: 10 x 0,34 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: automazione e controllo
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Protezione: contro interferenze
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 10X0,34 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Composto da dieci conduttori da 0,34 mm² ciascuno, questo cavo garantisce una trasmissione efficiente e sicura dei segnali elettrici. È ideale per impianti di automazione e controllo, assicurando resistenza meccanica e flessibilità. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse condizioni operative, offrendo durata e protezione contro interferenze esterne. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e performante per esigenze elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 10X0,34