›

UNITRONIC FD 10X0,25

Cod. Rexel RR0027860
Cod. Produttore 0027860
Cod. EAN 4044773045864

Informazioni principali

  • Conduttori: 10x0,25 mm²
  • Applicazioni: segnali e controllo
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Protezione EMI: ottimale
  • Durata: lunga
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: industriale/commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD 10X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Composto da dieci conduttori da 0,25 mm² ciascuno, questo cavo è ideale per trasmissioni di segnali e controllo in impianti elettrici industriali e commerciali. La sua costruzione garantisce una buona flessibilità e resistenza meccanica, assicurando una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Grazie ai materiali selezionati, il cavo offre un’ottima protezione contro interferenze elettromagnetiche, contribuendo a mantenere la qualità del segnale e la sicurezza dell’impianto.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

37 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC FD 10X0,25