›

UNITRONIC EB CY (TP) 4X2X0,75

Cod. Rexel RR0012622/100
Cod. Produttore 0012622/100
Cod. EAN 4044774732879

Informazioni principali

  • Tipo: 4X2X0,75
  • Conduttori: 4
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Serie: UNITRONIC EB CY (TP)
  • Uso: Applicazioni professionali
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Prestazioni: Alta qualità elettrica
  • Trasmissione: Segnali senza interferenze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC EB CY 4X2X0,75, un prodotto di alta qualità pensato per garantire prestazioni elettriche superiori. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'affidabilità eccezionale per le tue esigenze di connessione. La sua struttura a quattro conduttori rende questo cavo ideale per applicazioni professionali, assicurando una trasmissione dei segnali efficiente e senza interferenze. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

179 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

163,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC EB CY (TP) 4X2X0,75