›

UNITRONIC CY PIDY (TP) 8X2X0,25

Cod. Rexel RR0034256
Cod. Produttore 0034256
Cod. EAN 4044773040654

Informazioni principali

  • Tipo: 8 coppie 0,25 mm²
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Schermatura: contro interferenze EMI
  • Struttura: simmetrica e schermata
  • Uso: industriale e automazione
  • Affidabilità: segnale stabile
  • Costruzione: robusta
  • Serie: UNITRONIC CY PIDY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC CY PIDY (TP) 8X2X0,25 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnalazione. Composto da otto coppie di conduttori da 0,25 mm² ciascuno, garantisce un'eccellente trasmissione del segnale grazie alla sua struttura simmetrica e schermata. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni stabili anche in ambienti complessi. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e di automazione, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio di sistemi di controllo e comunicazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

325 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

15,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC CY PIDY (TP) 8X2X0,25