›

UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170236
Cod. Produttore 2170236
Cod. EAN 4044773123708

Informazioni principali

  • Tipo: BUS PB YY
  • Conduttori: 1X2X0,64 mm²
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Costruzione: Compatta e robusta
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Ottima per posa
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Caratterizzato da una struttura compatta con conduttori di sezione 0,64 mm², offre affidabilità e resistenza in ambienti industriali. La sua costruzione assicura una trasmissione stabile e priva di interferenze, ideale per sistemi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è adatto per installazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, mantenendo un'ottima flessibilità per facilitare la posa.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64