›

UNITRONIC BUS PB YV 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170223
Cod. Produttore 2170223
Cod. EAN 4044773124521

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,64 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC BUS PB YV
  • Numero conduttori: 1X2
  • Uso: Trasmissione dati e segnali
  • Protezione EMI: Alta resistenza
  • Applicazione: Reti comunicazione industriale
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: Prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB YV 1X2X0,64 è progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambito elettrico. Caratterizzato da una struttura compatta con conduttori di sezione 0,64 mm², garantisce affidabilità e prestazioni elevate nelle reti di comunicazione industriale. La sua costruzione assicura una trasmissione stabile e una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione delle informazioni. Questo cavo è una soluzione efficiente per il collegamento di dispositivi elettronici e sistemi di automazione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB YV 1X2X0,64