›

UNITRONIC BUS PB TRAY 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170856/100
Cod. Produttore 2170856/100
Cod. EAN 4044776956402

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2X0,64
  • Sezione filo: 0,64 mm²
  • Conduttore: Materiale alta qualità
  • Applicazione: Bus e comunicazione
  • Prestazioni: Trasmissione ottimale
  • Affidabilità: Durata nel tempo
  • Installazione: Precisione e sicurezza
  • Serie: UNITRONIC BUS PB TRAY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS PB TRAY con conduttore in materiale di alta qualità, composto da 2 fili e superficie specifica per garantire ottime prestazioni di trasmissione. Il cavo presenta una sezione di 0,64 mm² per ogni filo, ideale per applicazioni di bus e sistemi di comunicazione industriale. Progettato per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è adatto a installazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto del segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB TRAY 1X2X0,64