›

UNITRONIC BUS PB TRAY 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170856
Cod. Produttore 2170856
Cod. EAN 4044776794400

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Dimensioni: 1X2X0,64
  • Materiale: resistente
  • Protezione: non specificata
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: gestione cavi
  • Applicazione: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PB TRAY 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo tray offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per ambienti di lavoro e installazioni professionali. Scegli l'UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica e beneficia della sua durabilità e efficienza.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB TRAY 1X2X0,64