›

UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170620
Cod. Produttore 2170620
Cod. EAN 4044773617573

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,64 mm²
  • Conduttori: 2
  • Uso: Trasmissione dati industriale
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Durabilità: Elevata nel tempo
  • Serie: UNITRONIC BUS PB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64 è progettato per applicazioni di trasmissione dati in ambienti industriali. La sua struttura robusta garantisce resistenza meccanica e affidabilità anche in condizioni difficili. Composto da due conduttori di sezione 0,64 mm², assicura una trasmissione stabile e sicura dei segnali bus. Questo cavo è ideale per l’uso in sistemi di automazione e controllo, offrendo protezione contro interferenze elettromagnetiche e durabilità nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a mantenere elevate prestazioni elettriche e meccaniche, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64